Motion
05060249

Made in USA
05060249

Tour traversant 3/8 x 5-1/4"15% Expansion maximale; Longueur de baril 1.87"; Diam d'arbre 0.365"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676761
N° MFR05060249
Prix21.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05060249

Tour traversant 3/8 x 5-1/4"15% Expansion maximale; Longueur de baril 1.87"; Diam d'arbre 0.365"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676761
N° MFR05060249

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    0.365 po
  • Longueur du baril
    1.87 po
  • Diamètre du tour
    3/8 po
  • Longueur de tour
    5-1/4 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Type d’emplacement
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05060249 05060249 L25 3/8 LAPS DE BARREAUX