Motion
05060280

Made in USA
05060280

Tour traversant 7/16 x 6"15% Expansion maximale; Longueur de baril 2.19"; Diam d'arbre 0.425"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676763
N° MFR05060280
Prix23.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05060280

Tour traversant 7/16 x 6"15% Expansion maximale; Longueur de baril 2.19"; Diam d'arbre 0.425"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676763
N° MFR05060280

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    0.425 po
  • Longueur du baril
    2.19 po
  • Diamètre du tour
    7/16 po
  • Longueur de tour
    6 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Type d’emplacement
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05060280 05060280 L29 7/16 LAPS DE BARREAUX