Motion
05060306

Made in USA
05060306

Tour traversant 15/32 x 6-1/4"15% Expansion maximale; Longueur de baril 2-1/4"; Diam d'arbre 0.425"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676764
N° MFR05060306
Prix24.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05060306

Tour traversant 15/32 x 6-1/4"15% Expansion maximale; Longueur de baril 2-1/4"; Diam d'arbre 0.425"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676764
N° MFR05060306

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    0.425 po
  • Longueur du baril
    2-1/4 po
  • Diamètre du tour
    15/32 po
  • Longueur de tour
    6-1/4 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Type d’emplacement
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05060306 05060306 L31 15/32 LAPS DE BARREAUX