Motion
05060322

Made in USA
05060322

Tour traversant 1/2 x 6-1/2"15% Expansion maximale; Longueur de baril 2-1/2"; Diam d'arbre 1/2"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676765
N° MFR05060322
Prix26.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05060322

Tour traversant 1/2 x 6-1/2"15% Expansion maximale; Longueur de baril 2-1/2"; Diam d'arbre 1/2"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676765
N° MFR05060322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1/2 po
  • Longueur du baril
    2-1/2 po
  • Diamètre du tour
    1/2 po
  • Longueur de tour
    6-1/2 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Type d’emplacement
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05060322 05060322 L33 1/2 LAPS DE BARREAUX