Motion
05060405

Made in USA
05060405

Tour traversant 5/8 x 7-1/4"15% Expansion maximale; Longueur de baril 3"; Diam d'arbre 1/2"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676767
N° MFR05060405
Prix37.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05060405

Tour traversant 5/8 x 7-1/4"15% Expansion maximale; Longueur de baril 3"; Diam d'arbre 1/2"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676767
N° MFR05060405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1/2 po
  • Longueur du baril
    3 po
  • Diamètre du tour
    5/8 po
  • Longueur de tour
    7-1/4 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Type d’emplacement
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05060405 05060405 L37 5/8 LAPS DE BARREAUX