Motion
05060645

Made in USA
05060645

1 x 7-1/4" Cylindre à trou traversant 15% Expansion maximale; Longueur du baril 3"; Diam d'arbre 1/2"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676772
N° MFR05060645
Prix50.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05060645

1 x 7-1/4" Cylindre à trou traversant 15% Expansion maximale; Longueur du baril 3"; Diam d'arbre 1/2"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676772
N° MFR05060645

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1/2 po
  • Longueur du baril
    3 po
  • Diamètre du tour
    1 po
  • Longueur de tour
    7-1/4 po

Détails

  • Type de tour
    Cylindre
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Type d’emplacement
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05060645 05060645 L47 1 INCH BARREL LAPS