Motion
05061189

Made in USA
05061189

Cylindre Diam de 9/32 po à trou traversant;15% Expansion maximale; Longueur du baril de 1.4 po; Fente excentrique;
N° D’ARTICLE MI11676776
N° MFR05061189
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05061189

Cylindre Diam de 9/32 po à trou traversant;15% Expansion maximale; Longueur du baril de 1.4 po; Fente excentrique;
N° D’ARTICLE MI11676776
N° MFR05061189
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1.40 po
  • Diamètre du tour
    9/32 po

Détails

  • Type de tour
    Cylindre
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Type d’emplacement
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05061189 05061189 LB19 9/32 CYLINDRE DE BARIL