Motion
05061304

Made in USA
05061304

Cylindre Diam de 15/32 po à trou traversant;15% Expansion maximale; Longueur du baril de 2-1/4 po; Fente excentrique;
N° D’ARTICLE MI11676782
N° MFR05061304
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05061304

Cylindre Diam de 15/32 po à trou traversant;15% Expansion maximale; Longueur du baril de 2-1/4 po; Fente excentrique;
N° D’ARTICLE MI11676782
N° MFR05061304
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    2-1/4 po
  • Diamètre du tour
    15/32 po

Détails

  • Type de tour
    Cylindre
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Type d’emplacement
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05061304 05061304 LB31 15/32 CYLI BARREL