Motion
05070123

Made in USA
05070123

Tour de trou borgne Diam de 3/16 po; longueur de 3.88 po, longueur de baril de 1 po, expansion maximale de 15  %
N° D’ARTICLE MI11676795
N° MFR05070123
Prix19.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05070123

Tour de trou borgne Diam de 3/16 po; longueur de 3.88 po, longueur de baril de 1 po, expansion maximale de 15  %
N° D’ARTICLE MI11676795
N° MFR05070123

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.175 po
  • Longueur du baril
    1 po
  • Diamètre du tour
    3/16 po
  • Longueur de tour
    3.88 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Style de fente
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05070123 05070123 L13BH 3/16 TROU INSU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif