Motion
05070164

Made in USA
05070164

Tour de trou borgne Diam de 1/4 po; longueur de 4.12 po, longueur de baril de 1.12 po, expansion maximale de 15  %
N° D’ARTICLE MI11676797
N° MFR05070164
Prix21.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05070164

Tour de trou borgne Diam de 1/4 po; longueur de 4.12 po, longueur de baril de 1.12 po, expansion maximale de 15  %
N° D’ARTICLE MI11676797
N° MFR05070164

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    2.400 po
  • Longueur du baril
    1.12 po
  • Diamètre du tour
    1/4 po
  • Longueur de tour
    4.12 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Style de fente
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05070164 05070164 L17BH 1/4 TROU INSU L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif