Motion
05070180

Made in USA
05070180

Tour de trou borgne Diam de 9/32 po; longueur de 4.12 po, longueur de baril de 1.12 po, expansion maximale de 15  %
N° D’ARTICLE MI11676798
N° MFR05070180
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05070180

Tour de trou borgne Diam de 9/32 po; longueur de 4.12 po, longueur de baril de 1.12 po, expansion maximale de 15  %
N° D’ARTICLE MI11676798
N° MFR05070180
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.270 po
  • Longueur du baril
    1.12 po
  • Diamètre du tour
    9/32 po
  • Longueur de tour
    4.12 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Style de fente
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05070180 05070180 L19BH 9/32 TROU INSU

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon