Motion
05800511

Made in USA
05800511

0.06 po d’épaisseur, 1 po à l’intérieur x 1-1/2 po de diamètre extérieur, cale ronde 7/8 po vis, acier inoxydable 316 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678000
N° MFR05800511
Prix44.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800511

0.06 po d’épaisseur, 1 po à l’intérieur x 1-1/2 po de diamètre extérieur, cale ronde 7/8 po vis, acier inoxydable 316 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678000
N° MFR05800511

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    7/8 po
  • Épaisseur
    0.0600 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0035 à 0.0035 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05800511 05800511 1.0ID 1.5OD 316 STL
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.