Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1710 po
- Diamètre extérieur0.2410 po
- Taille de la vis#6
- Épaisseur0.0320 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel300
- Tolérance d’épaisseur-0.0030 à 0.0030 po
- TypeCale allongeante
Aperçu
- Les cales allongeantes sont conçues pour s’adapter aux filets et allonger la longueur des épaules
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.