Motion
05800602

Made in USA
05800602

0.005 po d’épaisseur, 0.289 po à l’intérieur x 0.365 po de diamètre extérieur, cale allongeante, vis de 1/4 po, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678009
N° MFR05800602
Prix17.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800602

0.005 po d’épaisseur, 0.289 po à l’intérieur x 0.365 po de diamètre extérieur, cale allongeante, vis de 1/4 po, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678009
N° MFR05800602

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2890 po
  • Diamètre extérieur
    0.3650 po
  • Taille de la vis
    1/4 po
  • Épaisseur
    0.0050 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0005 à 0.0005 po
  • Type
    Cale allongeante

Aperçu

Description du fabricant
05800602 05800602 0.005 T 0.365 DE 50PK
  • Les cales allongeantes sont conçues pour s’adapter aux filets et allonger la longueur des épaules
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.