Motion
05800610

Made in USA
05800610

0.015 po d’épaisseur, 0.352 po à l’intérieur x 0.491 po de diamètre extérieur, cale allongeante, vis de 5/16 po, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678010
N° MFR05800610
Prix19.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800610

0.015 po d’épaisseur, 0.352 po à l’intérieur x 0.491 po de diamètre extérieur, cale allongeante, vis de 5/16 po, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678010
N° MFR05800610

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3520 po
  • Diamètre extérieur
    0.4910 po
  • Taille de la vis
    5/16 po
  • Épaisseur
    0.0150 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0020 à 0.0020 po
  • Type
    Cale allongeante

Aperçu

Description du fabricant
05800610 05800610 0.016 T 0.491 DE 50PK
  • Les cales allongeantes sont conçues pour s’adapter aux filets et allonger la longueur des épaules
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif