Motion
05800636

Made in USA
05800636

0.005 po d’épaisseur, 0.352 po à l’intérieur x 0.491 po de diamètre extérieur, cale allongeante, vis de 5/16 po, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678012
N° MFR05800636
Prix18.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800636

0.005 po d’épaisseur, 0.352 po à l’intérieur x 0.491 po de diamètre extérieur, cale allongeante, vis de 5/16 po, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678012
N° MFR05800636

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3520 po
  • Diamètre extérieur
    0.4910 po
  • Taille de la vis
    5/16 po
  • Épaisseur
    0.0050 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0005 à 0.0005 po
  • Type
    Cale allongeante

Aperçu

Description du fabricant
05800636 05800636 0.005 T 0.491 DE 50PK
  • Les cales allongeantes sont conçues pour s’adapter aux filets et allonger la longueur des épaules
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.