Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.2510 po
- Diamètre extérieur0.3750 po
- Taille de la vis#12
- Épaisseur0.0320 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel300
- Tolérance d’épaisseur-0.0030 à 0.0030 po
- TypeCale de raccourcissement
Aperçu
- Des cales pour vis à épaulement de shortening sont placées autour de la tige et sous la tête pour raccourcir la vis
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.