Motion
05800750

Made in USA
05800750

0.032 po d’épaisseur, 0.314 po à l’intérieur x 7/16 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement 1/4 po vis, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678024
N° MFR05800750
Prix23.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800750

0.032 po d’épaisseur, 0.314 po à l’intérieur x 7/16 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement 1/4 po vis, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678024
N° MFR05800750

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3140 po
  • Diamètre extérieur
    0.4380 po
  • Taille de la vis
    1/4 po
  • Épaisseur
    0.0320 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0030 à 0.0030 po
  • Type
    Cale de raccourcissement

Aperçu

Description du fabricant
05800750 05800750 .03 T 0.438 OD 100PK S
  • Des cales pour vis à épaulement de shortening sont placées autour de la tige et sous la tête pour raccourcir la vis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.