Motion
05800784

Made in USA
05800784

0.01 po d’épaisseur, 3/8 po à l’intérieur x 9/16 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement 5/16 po vis, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678027
N° MFR05800784
Prix33.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800784

0.01 po d’épaisseur, 3/8 po à l’intérieur x 9/16 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement 5/16 po vis, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678027
N° MFR05800784

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3760 po
  • Diamètre extérieur
    0.5630 po
  • Taille de la vis
    5/16 po
  • Épaisseur
    0.0100 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0010 à 0.0010 po
  • Type
    Cale de raccourcissement

Aperçu

Description du fabricant
05800784 05800784 .01 T 0.563 OD 100PK S
  • Des cales pour vis à épaulement de shortening sont placées autour de la tige et sous la tête pour raccourcir la vis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.