Motion
05800792

Made in USA
05800792

0.015 po d’épaisseur, 3/8 po à l’intérieur x 9/16 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement 5/16 po vis, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678028
N° MFR05800792
Prix32.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800792

0.015 po d’épaisseur, 3/8 po à l’intérieur x 9/16 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement 5/16 po vis, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678028
N° MFR05800792

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3760 po
  • Diamètre extérieur
    0.5630 po
  • Taille de la vis
    5/16 po
  • Épaisseur
    0.0150 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0020 à 0.0020 po
  • Type
    Cale de raccourcissement

Aperçu

Description du fabricant
05800792 05800792 .015 T 0.563 OD 100PK
  • Des cales pour vis à épaulement de shortening sont placées autour de la tige et sous la tête pour raccourcir la vis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif