Motion
05800867

Made in USA
05800867

0.02 po d’épaisseur, 1/2 po à l’intérieur x 3/4 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement 7/16 po vis, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678035
N° MFR05800867
Prix24.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800867

0.02 po d’épaisseur, 1/2 po à l’intérieur x 3/4 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement 7/16 po vis, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678035
N° MFR05800867

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5010 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    7/16 po
  • Épaisseur
    0.0200 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0025 à 0.0025 po
  • Type
    Cale de raccourcissement

Aperçu

Description du fabricant
05800867 05800867 .02 T 0.75 DE 50PK SHO
  • Des cales pour vis à épaulement de shortening sont placées autour de la tige et sous la tête pour raccourcir la vis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif