Motion
05800891

Made in USA
05800891

1/16 po d’épaisseur, 1/2 po à l’intérieur x 3/4 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement 7/16 po vis, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678038
N° MFR05800891
Prix38.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800891

1/16 po d’épaisseur, 1/2 po à l’intérieur x 3/4 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement 7/16 po vis, acier inoxydable 300 sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11678038
N° MFR05800891

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5010 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    7/16 po
  • Épaisseur
    0.0620 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0035 à 0.0035 po
  • Type
    Cale de raccourcissement

Aperçu

Description du fabricant
05800891 05800891 .06 T 0.75 OD 50 PK SH
  • Des cales pour vis à épaulement de shortening sont placées autour de la tige et sous la tête pour raccourcir la vis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.