Motion
05800933

Made in USA
05800933

Épaisseur de 0.032 po, intérieur de 5/8 po x diamètre extérieur de 7/8 po, cale de raccourcissement en acier inoxydable 300 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678042
N° MFR05800933
Prix34.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800933

Épaisseur de 0.032 po, intérieur de 5/8 po x diamètre extérieur de 7/8 po, cale de raccourcissement en acier inoxydable 300 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678042
N° MFR05800933

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.6260 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Épaisseur
    0.0320 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0030 à 0.0030 po
  • Type
    Cale de raccourcissement

Aperçu

Description du fabricant
05800933 05800933 .03 T 0.875 DE 50PK SH
  • Des cales pour vis à épaulement de shortening sont placées autour de la tige et sous la tête pour raccourcir la vis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.