Motion
05800966

Made in USA
05800966

0.015 po d’épaisseur, 3/4 po à l’intérieur x 1 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement vis de 5/8 po, acier inoxydable 300 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678045
N° MFR05800966
Prix36.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800966

0.015 po d’épaisseur, 3/4 po à l’intérieur x 1 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement vis de 5/8 po, acier inoxydable 300 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678045
N° MFR05800966

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.7510 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/8 po
  • Épaisseur
    0.0160 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance d’épaisseur
    0.0005 à 0.0010 po
  • Type
    Cale de raccourcissement

Aperçu

Description du fabricant
05800966 05800966 .016 T 1.0 DE 50PK SHO
  • Des cales pour vis à épaulement de shortening sont placées autour de la tige et sous la tête pour raccourcir la vis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.