Motion
05800990

Made in USA
05800990

1/16 po d’épaisseur, 3/4 po à l’intérieur x 1 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement vis de 5/8 po, acier inoxydable 300 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678048
N° MFR05800990
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800990

1/16 po d’épaisseur, 3/4 po à l’intérieur x 1 po de diamètre extérieur, cale de raccourcissement vis de 5/8 po, acier inoxydable 300 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678048
N° MFR05800990
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.7510 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/8 po
  • Épaisseur
    0.0620 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0035 à 0.0035 po
  • Type
    Cale de raccourcissement

Aperçu

Description du fabricant
05800990 05800990 .06 T 1.0 OD 25 PK SHO
  • Des cales pour vis à épaulement de shortening sont placées autour de la tige et sous la tête pour raccourcir la vis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif