Motion
05801048

Made in USA
05801048

0.1mm Épaisseur, 16mm Intérieur x 22mm DE, Cale ronde Vis de 9/16 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678053
N° MFR05801048
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05801048

0.1mm Épaisseur, 16mm Intérieur x 22mm DE, Cale ronde Vis de 9/16 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678053
N° MFR05801048
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.6300 po
  • Diamètre extérieur
    0.8660 po
  • Taille de la vis
    9/16 po
  • Épaisseur
    0.0040 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0004 à 0.0004 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05801048 05801048 .1MM T 22MM OD 25PK ME
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.