Spécifications
Dimensions
- Diamètre4 po
Details
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportTissu
- CouleurNoir, rouge
- Comp.Ponceuses à double action à basse vitesse, ponceuses orbitales à mouvements aléatoires
- FlexibleOui
- Grade de grainGrossière
- Numéro de grain50
Aperçu
Description du fabricant
DIA.HD 05827258 05827258 4 PO 50 GRIT
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.