Motion
05849153

Made in USA
05849153

Jantes de 4-1/2 po diam., épaisseur de jantes de 1/4 po, trou d’arbre de 7/8 po, meule à moyeu déporté de type 27 – Alumine de zircone, 12,000 tr/min max., compatible avec la meuleuse d’angle
N° D’ARTICLE MI11678187
N° MFR05849153
Prix16.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05849153

Jantes de 4-1/2 po diam., épaisseur de jantes de 1/4 po, trou d’arbre de 7/8 po, meule à moyeu déporté de type 27 – Alumine de zircone, 12,000 tr/min max., compatible avec la meuleuse d’angle
N° D’ARTICLE MI11678187
N° MFR05849153

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    12,000
  • Comp. outil
    Meuleuses d’angle
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ZIRC 05849153 05849153 4-1/2 X 1/4 X 7/8
  • Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds
  • Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants
  • Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium et la fonte.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif