Motion
05861067

Made in USA
05861067

Diam 6 po, épaisseur totale de 2 po, grain 62 , meule à outils et à couteaux de type 11 - Qualité moyenne, oxyde d’aluminium, dureté Q, 6,050 tr/min
N° D’ARTICLE MI11678190
N° MFR05861067
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05861067

Diam 6 po, épaisseur totale de 2 po, grain 62 , meule à outils et à couteaux de type 11 - Qualité moyenne, oxyde d’aluminium, dureté Q, 6,050 tr/min
N° D’ARTICLE MI11678190
N° MFR05861067
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou
    5/8-11
  • Épaisseur globale
    2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    62.0
  • Rpm max.
    6,050
  • Spécification
    A16-Q4B
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Dureté des roues
    Q
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
05861067 05861067 6/4-3/4X2X5/8-11HOLE U
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Coupe évasée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif