Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6,000
- Type de renforcementRenforcé
- Comp. outilMeuleuses d’angle
- Dureté des rouesT
- Valeur nominale de dureté des rouesDifficile
Aperçu
- Les résines sont fabriquées à partir de polymères ou de résines phénoliques, créant une liaison flexible.