Motion
05865274

Made in USA
05865274

10 x 3/32, 5/8" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 6,500 Max RPM, Use with Stationary Tools
N° D’ARTICLE MI11678194
N° MFR05865274
Prix17.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05865274

10 x 3/32, 5/8" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 6,500 Max RPM, Use with Stationary Tools
N° D’ARTICLE MI11678194
N° MFR05865274

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6,500
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Comp. outil
    Outils fixes
  • Dureté des roues
    T
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile

Aperçu

Description du fabricant
05865274 05865274 10X3/32X5/8 RÉINFO É.-U.
  • Les résines sont fabriquées à partir de polymères ou de résines phénoliques, créant une liaison flexible.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif