Motion
05913843

Made in USA
05913843

0.1mm Épaisseur, 35mm Intérieur x 45mm DE, Cale ronde Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678208
N° MFR05913843
Prix14.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05913843

0.1mm Épaisseur, 35mm Intérieur x 45mm DE, Cale ronde Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678208
N° MFR05913843

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.3780 po
  • Diamètre extérieur
    1.7717 po
  • Épaisseur
    0.0040 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0004 à 0.0004 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05913843 05913843 .1MM T 45MM OD 10PK ME
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.