Motion
05913850

Made in USA
05913850

0.1mm Épaisseur, 40mm Intérieur x 50mm DE, Cale ronde Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678209
N° MFR05913850
Prix15.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05913850

0.1mm Épaisseur, 40mm Intérieur x 50mm DE, Cale ronde Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678209
N° MFR05913850

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.5748 po
  • Diamètre extérieur
    1.9685 po
  • Épaisseur
    0.0040 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0004 à 0.0004 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05913850 05913850 .1MM T 50MM OD 10PK ME
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif