Motion
05913892

Made in USA
05913892

0.2mm Épaisseur, 14mm Intérieur x 20mm DE, Cale ronde Vis de 1/2 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678213
N° MFR05913892
Prix14.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05913892

0.2mm Épaisseur, 14mm Intérieur x 20mm DE, Cale ronde Vis de 1/2 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678213
N° MFR05913892

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5510 po
  • Diamètre extérieur
    0.7874 po
  • Taille de la vis
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.0080 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0008 à 0.0008 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05913892 05913892 .2MM T 20MM OD 25PK ME
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon