Motion
05913934

Made in USA
05913934

0.2mm Épaisseur, 30mm Intérieur x 42mm DE, Cale ronde Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678217
N° MFR05913934
Prix16.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05913934

0.2mm Épaisseur, 30mm Intérieur x 42mm DE, Cale ronde Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678217
N° MFR05913934

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.1810 po
  • Diamètre extérieur
    1.6535 po
  • Épaisseur
    0.0080 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0008 à 0.0008 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05913934 05913934 .2MM T 42MM OD 10PK ME
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good