Motion
05913975

Made in USA
05913975

0.3mm Épaisseur, 10mm Intérieur x 16mm DE, Cale ronde Vis de 3/8 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678221
N° MFR05913975
Prix22.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05913975

0.3mm Épaisseur, 10mm Intérieur x 16mm DE, Cale ronde Vis de 3/8 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678221
N° MFR05913975

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3937 po
  • Diamètre extérieur
    0.6300 po
  • Taille de la vis
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.0120 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0020 à 0.0020 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05913975 05913975 .3MM T 16MM OD 50PK ME
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.