Motion
05914023

Made in USA
05914023

0.3mm Épaisseur, 25mm Intérieur x 36mm DE, Cale ronde Vis de 7/8 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678226
N° MFR05914023
Prix27.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914023

0.3mm Épaisseur, 25mm Intérieur x 36mm DE, Cale ronde Vis de 7/8 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678226
N° MFR05914023

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.9843 po
  • Diamètre extérieur
    1.4173 po
  • Taille de la vis
    7/8 po
  • Épaisseur
    0.0120 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0020 à 0.0020 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914023 05914023 .3MM T 36MM OD 25PK ME
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.