Motion
05914049

Made in USA
05914049

0.3mm Épaisseur, 35mm Intérieur x 45mm DE, Cale ronde Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678228
N° MFR05914049
Prix18.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914049

0.3mm Épaisseur, 35mm Intérieur x 45mm DE, Cale ronde Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678228
N° MFR05914049

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.3780 po
  • Diamètre extérieur
    1.7717 po
  • Épaisseur
    0.0120 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0020 à 0.0020 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914049 05914049 .3MM T 45MM OD 10PK ME
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif