Motion
05914130

Made in USA
05914130

0.51mm Épaisseur, 30mm Intérieur x 42mm DE, Cale ronde Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678237
N° MFR05914130
Prix17.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914130

0.51mm Épaisseur, 30mm Intérieur x 42mm DE, Cale ronde Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678237
N° MFR05914130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.1810 po
  • Diamètre extérieur
    1.6535 po
  • Épaisseur
    0.0200 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0025 à 0.0025 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914130 05914130 .5MM T 42MM OD 10PK ME
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.