Motion
05914155

Made in USA
05914155

0.51mm Épaisseur, 40mm Intérieur x 50mm DE, Cale ronde Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678239
N° MFR05914155
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914155

0.51mm Épaisseur, 40mm Intérieur x 50mm DE, Cale ronde Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678239
N° MFR05914155
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.5748 po
  • Diamètre extérieur
    1.9685 po
  • Épaisseur
    0.0200 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0025 à 0.0025 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914155 05914155 .5MM T 50MM OD 10PK ME
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon