Motion
05914189

Made in USA
05914189

1mm Épaisseur, 12mm Intérieur x 18mm DE, Cale ronde Vis de 7/16 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678242
N° MFR05914189
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914189

1mm Épaisseur, 12mm Intérieur x 18mm DE, Cale ronde Vis de 7/16 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678242
N° MFR05914189
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.4724 po
  • Diamètre extérieur
    0.7087 po
  • Taille de la vis
    7/16 po
  • Épaisseur
    0.0394 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0035 à 0.0035 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914189 05914189 1.0MM T 18MM DE 50PK M
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon