Motion
05914197

Made in USA
05914197

1mm Épaisseur, 14mm Intérieur x 20mm DE, Cale ronde Vis de 1/2 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678243
N° MFR05914197
Prix19.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914197

1mm Épaisseur, 14mm Intérieur x 20mm DE, Cale ronde Vis de 1/2 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678243
N° MFR05914197

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5510 po
  • Diamètre extérieur
    0.7874 po
  • Taille de la vis
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.0394 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0035 à 0.0035 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914197 05914197 1.0MM T 20MM DE 25PK M
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.