Motion
05914205

Made in USA
05914205

1mm Épaisseur, 16mm Intérieur x 22mm DE, Cale ronde Vis de 9/16 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678244
N° MFR05914205
Prix20.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914205

1mm Épaisseur, 16mm Intérieur x 22mm DE, Cale ronde Vis de 9/16 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678244
N° MFR05914205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.6300 po
  • Diamètre extérieur
    0.8660 po
  • Taille de la vis
    9/16 po
  • Épaisseur
    0.0394 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0035 à 0.0035 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914205 05914205 1.0MM T 22MM DE 25PK M
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif