Motion
05914213

Made in USA
05914213

1mm Épaisseur, 20mm Intérieur x 28mm DE, Cale ronde Vis de 3/4 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678245
N° MFR05914213
Prix29.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914213

1mm Épaisseur, 20mm Intérieur x 28mm DE, Cale ronde Vis de 3/4 po, Acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678245
N° MFR05914213

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.7874 po
  • Diamètre extérieur
    1.1024 po
  • Taille de la vis
    3/4 po
  • Épaisseur
    0.0394 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0035 à 0.0035 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914213 05914213 1.0MM T 28MM DE 25PK M
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.