Motion
05914247

Made in USA
05914247

Épaisseur de 0.039 po, 35mm à l'intérieur x 45.01mm de diamètre extérieur, cale ronde, acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678248
N° MFR05914247
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914247

Épaisseur de 0.039 po, 35mm à l'intérieur x 45.01mm de diamètre extérieur, cale ronde, acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678248
N° MFR05914247
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.3780 po
  • Diamètre extérieur
    1.7720 po
  • Épaisseur
    0.0390 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0035 à 0.0035 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914247 05914247 35MM ID 45MM OD 10PK M
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif