Motion
05914254

Made in USA
05914254

Épaisseur de 0.039 po, 40mm à l'intérieur x 50mm de diamètre extérieur, cale ronde, acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678249
N° MFR05914254
Prix32.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914254

Épaisseur de 0.039 po, 40mm à l'intérieur x 50mm de diamètre extérieur, cale ronde, acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678249
N° MFR05914254

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.5748 po
  • Diamètre extérieur
    1.9685 po
  • Épaisseur
    0.0390 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0035 à 0.0035 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914254 05914254 40MM ID 50MM OD 10PK M
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.