Motion
05914353

Made in USA
05914353

0.01 po d’épaisseur, 3/8 po à l’intérieur x 5/8 po de diamètre extérieur, cale ronde 5/16 po vis, laiton 360 HH non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678254
N° MFR05914353
Prix14.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914353

0.01 po d’épaisseur, 3/8 po à l’intérieur x 5/8 po de diamètre extérieur, cale ronde 5/16 po vis, laiton 360 HH non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678254
N° MFR05914353

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    5/16 po
  • Épaisseur
    0.0100 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Laiton
  • Qualité du matériel
    360 ménages
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0070 à 0.0070 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914353 05914353 .375ID .6250D 10PK SOUTIEN-GORGE
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.