Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Taille de la vis5/16 po
- Épaisseur0.0160 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielLaiton
- Qualité du matériel360 ménages
- Tolérance d’épaisseur-0.0070 à 0.0070 po
- TypeCale ronde
Aperçu
- Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
- Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.