Motion
05914411

Made in USA
05914411

0.01 po d’épaisseur, 1/2 po à l’intérieur x 3/4 po de diamètre extérieur, cale ronde 7/16 po vis, laiton 360 HH non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678260
N° MFR05914411
Prix14.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914411

0.01 po d’épaisseur, 1/2 po à l’intérieur x 3/4 po de diamètre extérieur, cale ronde 7/16 po vis, laiton 360 HH non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678260
N° MFR05914411

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    7/16 po
  • Épaisseur
    0.0100 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Laiton
  • Qualité du matériel
    360 ménages
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0070 à 0.0070 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914411 05914411 .500ID .750OD 10PK SOUTIEN-GORGE
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon