Motion
05914460

Made in USA
05914460

1/16 po d’épaisseur, 1/2 po à l’intérieur x 3/4 po de diamètre extérieur, cale ronde 7/16 po vis, laiton 360 HH non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678265
N° MFR05914460
Prix18.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05914460

1/16 po d’épaisseur, 1/2 po à l’intérieur x 3/4 po de diamètre extérieur, cale ronde 7/16 po vis, laiton 360 HH non revêtu
N° D’ARTICLE MI11678265
N° MFR05914460

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    7/16 po
  • Épaisseur
    0.0630 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Laiton
  • Qualité du matériel
    360 ménages
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0070 à 0.0070 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05914460 05914460 .063T 0.75 SOUTIENS-GORGE OD 10PK
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.